SIEMENS - SIE8WH20036CF00 MORSET. MOLLA SEZ. COLT. 3 P.TI 2,5MMQ, - 8WH20036CF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3
Ausführung der Längstrennung - sonstige
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869346878
Artikelnummer
SIE8WH20036CF00
Herstellernummer
8WH20036CF00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung der Längstrennung:
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
72.23 mm
Breite:
5.15 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Betriebstemperatur:
-105...-60 °C
Tiefe:
36.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein
- 3 punti di collegamento
- Morsetto con sezionatore a coltello
- Sezione fino a 2,5mm²
- Collegamenti liberamente combinabili: vite, a molla, push-in e rapida
- Accessori standardizzati utilizzabili trasversalmente
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo daSiemens
Morsetto
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


