Startseite

SIEMENS - SIE8WH20030CH07 MORSET. PE MOLLA 3 P.TI 6MMQ, GIALLO-VE - 8WH20030CH07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869347219

Artikelnummer

SIE8WH20030CH07

Herstellernummer

8WH20030CH07

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

90.5 mm

Breite:

8.15 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

42.2 mm

    Morsetto

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • 3 punti di collegamento
    • morsetto PE/PEN
    • 6mm²
    • Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida disponibili
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie