SIEMENS - SIE8WH20030CF07 MORSET. PE MOLLA 3 P.TI 2,5MMQ, G-V - 8WH20030CF07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3
Packung
50 ST
EAN
4001869346885
Artikelnummer
SIE8WH20030CF07
Herstellernummer
8WH20030CF07
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
60.93 mm
Breite:
5.15 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
35.25 mm
- 3 punti di collegamento
- Design PE/PEN
- Sezione del cavo: 2,5mm²
- Colore: giallo-verde
- Compatibilità con tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di molteplici applicazioni
- Montaggio e collegamenti semplici e comodi
- Accessori standardizzati disponibili in ampia gamma
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la sicurezza, esclusivamente da Siemens
Morsetto, morsetti a molla
Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali e residenziali, con possibilità di scelta tra varie tecniche di collegamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


