Startseite

SIEMENS - SIE8WH20030AG00 MORSETTO A MOLLA A 3 P.TI 4MMQ, GRIGIO - 8WH20030AG00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869347134

Artikelnummer

SIE8WH20030AG00

Herstellernummer

8WH20030AG00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Höhe:

71.53 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

35.3 mm

    Morsetto

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • 3 punti di collegamento
    • Collegamento passante
    • Sezione cavo fino a 4mm²
    • Varianti di collegamento: vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati

    Vantaggi per il cliente:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
    • Tecnica ottimale per lavostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie