Startseite

SIEMENS - SIE8WH20006AF00 MORSETTO A MOLLA SEZ. 2,5MMQ, GRIGIO - 8WH20006AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Ausführung der Längstrennung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869346823

Artikelnummer

SIE8WH20006AF00

Herstellernummer

8WH20006AF00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

60.43 mm

Breite:

5.149999999 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...4 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-105...-60 °C

Tiefe:

36.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsetto

Il morsetto è progettato per la connessione sicura di collegamenti elettrici in vari contesti, inclusi edifici industriali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Morsetti a molla
  • Morsetto di sezionamento
  • Sezione cavo: 2,5mm²
  • Colore: grigio
  • Applicazioni: edifici industriali, funzionali e residenziali
  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Collegamenti elettrici facili da sciogliere
  • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
  • Tipi di collegamento: a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati

Vantaggi per il cliente:

  • Connessione sicura e affidabile
  • Facilità di montaggio
  • Sicurezza durante l'installazione
  • Combinabilità tra diverse tecniche di collegamento
  • Ottimale per la sicurezza degli utenti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie