SIEMENS - SIE8WH20001JG68 MORSET. A MOLLA CON FUS+DISP 60V 4MMQ, - 8WH20001JG68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4001869347042
Artikelnummer
SIE8WH20001JG68
Herstellernummer
8WH20001JG68
Hersteller
SIE
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
60...60 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...0.08 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
61.53 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
63.38 mm
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
6.15 mm
- Collegamenti a vite, a molla, push-in o tecnica di collegamento rapida completamente combinabili.
- Standardizzazione degli accessori per iscrizione e prova.
- Comportamento ottimale per la sicurezza durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali.
- Realizzazione di una varietà di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Montaggio e collegamento comodi e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati disponibili.
Morsetto Portafusibile per Fusibile G con LED, 4mm², Nero
Il morsetto portafusibile è progettato per offrire una tecnica di collegamento sicura e versatile per applicazioni industriali e residenziali, facilitando l'installazione moderna.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


