SIEMENS - SIE8WH20001GG08 MORSETTO A MOLLA CON FUS. 4MMQ, NERO - 8WH20001GG08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4001869346984
Artikelnummer
SIE8WH20001GG08
Herstellernummer
8WH20001GG08
Hersteller
SIE
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...0.08 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
61.53 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
63.38 mm
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
6.15 mm
- Collegamento a vite, a molla, push-in e rapida.
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Morsetto Portafusibile per Fusibile G
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


