Startseite

SIEMENS - SIE8WH20000CM07 MORSETTO PE A MOLLA 35MMQ, GIALLO-VERDE - 8WH20000CM07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869346922

Artikelnummer

SIE8WH20000CM07

Herstellernummer

8WH20000CM07

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...35 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...35 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

99.9 mm

Breite:

16 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

58.45 mm

    Morsetto PE/PEN

    Collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 35mm²
    • Colore: giallo-verde
    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
    • Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro
    • Adattamento delle tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in orapida alle diverse necessità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie