SIEMENS - SIE8WH20000AM01 MORSETTO A MOLLA 35MMQ, BLU - 8WH20000AM01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Packung
10 ST
EAN
4001869346915
Artikelnummer
SIE8WH20000AM01
Herstellernummer
8WH20000AM01
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
99.899999999 mm
Tiefe:
58.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie