SIEMENS - SIE8WH20000AK01 MORSETTO A MOLLA 16MMQ, BLU - 8WH20000AK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
EAN
4001869346694
Artikelnummer
SIE8WH20000AK01
Herstellernummer
8WH20000AK01
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
12 mm
Höhe:
80.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
50.6 mm
- Tipo: Morsetti combinabili
- Sezione: 16mm²
- Colore: Blu
- Tecniche di collegamento: Vite, a molla, push-in, rapida
- Accessori: Standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali come standard
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavie conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e di collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Morsetto, morsetti a molla, morsetto passante, 16mm², blu
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


