SIEMENS - SIE8WH20000AK00 MORSETTO A MOLLA 16MMQ, GRIGIO - 8WH20000AK00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869346687
Artikelnummer
SIE8WH20000AK00
Herstellernummer
8WH20000AK00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
12 mm
Höhe:
80.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
50.6 mm
- Collegamenti a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamentorapida combinabili.
- Contatto s sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facilmente rimovibili.
- Realizzazione di molteplici applicazioni.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Flexibilità nella scelta della tecnica di collegamento.
- Comodità e semplicità nella tecnica di montaggio.
- Affidabilità nella sicurezza durante l'installazione.
- Possibilità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Massima adattabilità per esigenze specifiche.
Morsetto
Collegamenti sicuri e moderni per applicazioni industriali e residenziali con tecniche di installazione flessibili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie