Startseite

SIEMENS - SIE8WH20000AG01 MORSETTO A MOLLA 4MMQ, BLU - 8WH20000AG01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869346946

Artikelnummer

SIE8WH20000AG01

Herstellernummer

8WH20000AG01

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

55.93 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

35.3 mm

    Morsetto

    Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali grazie ai morsetti combinabili Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità con tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in e rapide.
    • Sezione cavo fino a 4mm².
    • Accessori standardizzati per iscrizione e prova.
    • Idoneo per applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

    Benefici per il cliente:

    • Contatto sicuro e durevole per prestazioni affidabili.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere, semplificando le operazioni.
    • Facilità di montaggio grazie a tecniche semplici e comode.
    • Sicurezza avanzata durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali.
    • Molteplicità di applicazioni per soddisfare ogni esigenza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie