SIEMENS - SIE8WH20000AG00 MORSETTO A MOLLA 4MMQ, GRIGIO - 8WH20000AG00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869346939
Artikelnummer
SIE8WH20000AG00
Herstellernummer
8WH20000AG00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Höhe:
55.93 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
35.3 mm
- Collegamento a vite, a molla, push-in etecnica di collegamento rapida.
- Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Capacità di connessione per cavi e conduttori fino a 4mm².
- Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Contatto sicuramente durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere.
- Realizzazione di molteplici applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza, esclusivamente da Siemens.
Morsetto
Collegamento sicuro e versatile con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecniche di installazione moderne di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie