Startseite

SIEMENS - SIE8WH20000AF02 MORSETTO A MOLLA 2,5MMQ, ROSSO - 8WH20000AF02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869366838

Artikelnummer

SIE8WH20000AF02

Herstellernummer

8WH20000AF02

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

rot

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Höhe:

48.629999999 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

35.3 mm

morsetto, morsetti a molla, morsetto passante, 2,5mm², rosso Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. Montaggio comodo e semplice. Contatto durevolmente sicuro. Connessionedi collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Sia che siano a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido, tutte sono liberamente combinabili tra di loro. I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie