Startseite

SIEMENS - SIE8WH10250AG00 MORSETTO A VITE 2 FILE 4MMQ GRIGIO - 8WH10250AG00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869403274

Artikelnummer

SIE8WH10250AG00

Herstellernummer

8WH10250AG00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

30 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Höhe:

69.9 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

64.3 mm

    Morsetto

    Collegamento di potenziale con morsetti passanti per applicazioni industriali e installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a vite, a due piani
    • Collegamento di potenziale
    • Morsetto passante
    • Dimensione: 4mm²
    • Colore: grigio
    • Combinabilità delle tecniche di collegamento (vite, molla, push-in, rapida)

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio comoda e semplice
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie