SIEMENS - SIE8WH10205AF00 MORSETTO 2,5QMM, 5,2MM,O-U - 8WH10205AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4001869403199
Artikelnummer
SIE8WH10205AF00
Herstellernummer
8WH10205AF00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-165...-25 °C
Breite:
7.72 mm
Höhe:
69.9 mm
Tiefe:
64.3 mm
- Attacco a vite
- A due piani
- Morsetto con diodo
- Sezione cavo di 2,5 mm²
- Disponibile in grigio
- Tecniche di collegamento: vite, a molla, push-in, e rapida
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di molteplici applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampi accessori standardizzati disponibili
- Sicurezza affidabile durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la sicurezza
Morsetto
Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali con un sistema di morsetti combinabili di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie