SIEMENS - SIE8WH10200AG00 MORS. DOPP. GR.4 SENZA COL.POTENZIALE - 8WH10200AG00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 30 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869403151
Artikelnummer
SIE8WH10200AG00
Herstellernummer
8WH10200AG00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
30 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Höhe:
69.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
64.3 mm
- Attacco a vite
- A due piani
- Morsetto passante
- Compatibile con cavi fino a 4mm²
- Standardizzato per accessori di iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezzaaffidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens
Morsetto
Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali e residenziali con morsetti combinabili di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


