Startseite

SIEMENS - SIE8WH10007AH00 MORSETTO DI MISURA 6MMQ GRIGIO - 8WH10007AH00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869500249

Artikelnummer

SIE8WH10007AH00

Herstellernummer

8WH10007AH00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Betriebstemperatur:

-105...-60 °C

Breite:

8.15 mm

Höhe:

66.5 mm

Tiefe:

48 mm

Farbe:

grau

morsetto, attacco a vite, morsetto per trasformatore, 6mm², grigio Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.