SIEMENS - SIE8WH10006KG00 DIODE-TERMINALS.4QMM, 6,2MM,R/L - 8WH10006KG00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4001869403113
Artikelnummer
SIE8WH10006KG00
Herstellernummer
8WH10006KG00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Betriebstemperatur:
-165...-25 °C
Breite:
6.149999999 mm
Höhe:
57.8 mm
Tiefe:
47.5 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie