Startseite

SIEMENS - SIE8WH10001KG38 MORS. PORTAFUS. CON LED 10-30V AC/DC - 8WH10001KG38

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869403052

Artikelnummer

SIE8WH10001KG38

Herstellernummer

8WH10001KG38

Hersteller

SIE

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.14 mm²

Bemessungsstrom In:

6 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.14 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

57.8 mm

Tiefe:

74.98 mm

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

6.15 mm

    Morsetto Portafusibile per Fusibile G

    Questo morsetto portafusibile è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e versatile con diverse tecniche di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Contatto: Sicuro e durevole
    • Collegamenti: Facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Applicazioni: Realizzazione di una molteplicità di applicazioni industriali e residenziali
    • Montaggio: Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Accessori: Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nel collegamento grazie a varie tecniche combinabili
    • Installazione sicura e affidabile
    • Adatta a svariate applicazioni in diversi settori, inclusi edifici industriali e residenziali
    • Facilità d'uso per tutti gli utenti, anche per chi non ha esperienza nel settore
    • Protezione e sicurezza ottimali durante l’installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie