Startseite

SIEMENS - SIE8WH10001GG08 MORSETTO PORTAFUS. CON LED - 8WH10001GG08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869403038

Artikelnummer

SIE8WH10001GG08

Herstellernummer

8WH10001GG08

Hersteller

SIE

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.14 mm²

Bemessungsstrom In:

6 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.14 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

57.8 mm

Tiefe:

74.98 mm

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

6.149999999 mm

Morsetto portafusibile per fusibile G

Il morsetto portafusibile per fusibile G è progettato per offrire un collegamento sicuro e semplice in diverse applicazioni elettriche.

Dettagli tecnici:

  • Attacco a vite
  • Sezione: 4mm²
  • Colore: nero

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione facile da sciogliere per cavi e conduttori.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
  • Combinabilità libera tra morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido.
  • Accessori standardizzati periscrizione e prova utilizzabili trasversalmente.
  • Tecnica ottimale per la sicurezza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie