Startseite

SIEMENS - SIE8WH10000CM07 MORSETTO PASS. GR.35 MM GIALLO/VERDE - 8WH10000CM07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...50 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869403021

Artikelnummer

SIE8WH10000CM07

Herstellernummer

8WH10000CM07

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...50 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...50 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

63.2 mm

Breite:

16 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

65.05 mm

    Morsetto, attacco a vite, morsetto PE/PEN, 35mm², giallo-verde

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamenti a vite, a molla, push-in o tecnica di collegamento rapida.
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
    • Realizzazione di molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Design per montaggio e collegamento comodi e semplici.
    • Sicurezza affidabile durantel'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
    • Flessibilità nella scelta della tecnica di collegamento.
    • Soluzione adatta per ogni esigenza di installazione.
    • Semplicità nell'implementazione delle applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie