Startseite

SIEMENS - SIE8WH10000CF07 MORSETTO DI TERRA GR.2,5 - 8WH10000CF07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869402970

Artikelnummer

SIE8WH10000CF07

Herstellernummer

8WH10000CF07

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

48 mm

Breite:

5.15 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

46.85 mm

    Morsetto, attacco a vite, morsetto PE/PEN, 2,5mm², giallo-verde

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di impiegare diverse tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in, e collegate rapidamente
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
    • Realizzazione di molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie