Startseite

SIEMENS - SIE8WH10000AQ01 MORSETTO A VITE 95MMQ, BLU - 8WH10000AQ01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869345703

Artikelnummer

SIE8WH10000AQ01

Herstellernummer

8WH10000AQ01

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

232 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

25 mm

Höhe:

88.56 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

89.9 mm

    Morsetto

    Collegamento versatile con morsetti combinabili per applicazioni industriali, residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a vite
    • Morsetto passante
    • Sezione massimadi 95mm²
    • Disponibilità di tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in o rapida
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati
    • Sicurezza con protezione contro contatti accidentali

    Vantaggiper i clienti:

    • Contatto sicuramente sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere
    • Realizzazione di molteplici applicazioni
    • Montaggio comodo e semplice
    • Accessori standardizzati per una maggiore versatilità
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie