SIEMENS - SIE8WH10000AP00 MORSETTO A VITE 70QMMQ, BEIGE - 8WH10000AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 192 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869585581
Artikelnummer
SIE8WH10000AP00
Herstellernummer
8WH10000AP00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
192 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20.3 mm
Höhe:
78.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
70.5 mm
- Tipo: Morsetto passante
- Attacco: A vite
- Sezione cavo supportata: Fino a 70mm²
- Colore: Beige
- Connessioni sicure e stabili per un utilizzo prolungato.
- Facile installazione grazie al design con attacco a vite.
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche.
- Design estetico con finitura beige.
Morsetto, attacco a vite, morsetto passante, 70mm², beige
Questo morsetto passante con attacco a vite è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile per cavi fino a 70mm².
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


