Startseite

SIEMENS - SIE8WH10000AN01 MORSETTO A VITE 50MMQ, BLU - 8WH10000AN01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...50 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869345680

Artikelnummer

SIE8WH10000AN01

Herstellernummer

8WH10000AN01

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

150 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

75.45 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

75.8 mm

    Morsetto, attacco a vite, morsetto passante, 50mm², blu

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento: Tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida.
    • Applicazioni: Adatto per edifici industriali, funzionali e residenziali.
    • Accessori: Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
    • Caratteristiche principali: Contatto sicuro e durevole; collegamenti elettrici facili da sciogliere; montaggio e collegamento comodi; ampia gamma di accessori.
    • Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.

    Vantaggi per i clienti:

    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in modo semplice e rapido.
    • Installazione sicura e affidabile grazie alle tecniche di collegamento avanzate.
    • Massima flessibilità nell'uso di diverse tecniche di collegamento.
    • Elevata praticità mediante la standardizzazione degli accessori.
    • Soluzione ottimale per ogni esigenza di sicurezza nell'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie