SIEMENS - SIE8WH10000AK01 MORSETTO PASS. GR.16 MM BLU - 8WH10000AK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869402949
Artikelnummer
SIE8WH10000AK01
Herstellernummer
8WH10000AK01
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
12 mm
Höhe:
55.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
54.4 mm
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
- Flessibilità nell'uso delle tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in o rapide
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Adatta per molteplici applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
Morsetto, attacco a vite, morsetto passante, 16mm², blu
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


