Startseite

SIEMENS - SIE8WH10000AJ01 MORSETTO PASS. GR.10 MM BLU - 8WH10000AJ01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869402925

Artikelnummer

SIE8WH10000AJ01

Herstellernummer

8WH10000AJ01

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

10.2 mm

Höhe:

48 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

46.9 mm

    Morsetto

    Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali con i morsetti combinabili di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Morsetto passante
    • Sezione del cavo: 10mm²
    • Colore: Blu
    • Tecnica di collegamento: A vite, a molla, push-in, e tecnica di collegamento rapida
    • Accessori: Standardizzati e utilizzabili trasversalmente

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in diversi tipi di edifici.
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie