Startseite

SIEMENS - SIE8WH10000AH01 MORSETTO PASS. GR.6 MM BLU - 8WH10000AH01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869402901

Artikelnummer

SIE8WH10000AH01

Herstellernummer

8WH10000AH01

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

8.2 mm

Höhe:

48 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

46.9 mm

    Morsetto

    Collegamento sicuro e versatile per applicazioni industriali grazie ai morsetti combinabili di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a vite
    • Morsetto passante
    • Sezione di cavo:6mm²
    • Collegamento combinabile a vite, a molla, push-in, e tecnica di collegamento rapida
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati

    Vantaggi per il cliente:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Montaggio e collegamento semplici
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro contatti accidentali
    • Tecnica ottimale per la sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie