Startseite

SIEMENS - SIE8WH10000AG01 MORSETTO PASS. GR.4 MM BLU - 8WH10000AG01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869402888

Artikelnummer

SIE8WH10000AG01

Herstellernummer

8WH10000AG01

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

48 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

46.9 mm

    Morsetto

    Collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a vite
    • Morsetto passante
    • Capacità fino a 4 mm²
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie