Startseite

SIEMENS - SIE8WH10000AF04 MORSETTO PASS. A VITE 2,5MM2 ARANCIONE - 8WH10000AF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869500188

Artikelnummer

SIE8WH10000AF04

Herstellernummer

8WH10000AF04

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

orange

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Höhe:

48 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

46.9 mm

    Morsetto

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a vite
    • Morsetto passante
    • Capacità di cavo: 2,5mm²
    • Colore: Arancione
    • Tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in, e rapida, liberamente combinabili
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Molteplicità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie