SIEMENS - SIE8WH10000AF02 MORSETTO PASS. A VITE 2,5MM2 ROSSO - 8WH10000AF02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
EAN
4001869500140
Artikelnummer
SIE8WH10000AF02
Herstellernummer
8WH10000AF02
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
rot
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Höhe:
48 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
46.9 mm
Morsetto
Attacco a vite combinabile per collegamenti elettrici in diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
- Tipo: morsetto
- Attacco: a vite
- Morsetto passante
- Sezione: 2,5mm²
- Colore: rosso
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione facile da sciogliere per cavi e conduttori.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Combinabilità libera di morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido.
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie