Startseite

SIEMENS - SIE8WD53500CB SEGNALAT LUM LAMP ROSSO 230V UC - 8WD53500CB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD53500CB SEGNALAT LUM LAMP ROSSO 230V UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

  • Blitzenergie - -99999 J

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209358126

Artikelnummer

SIE8WD53500CB

Herstellernummer

8WD53500CB

Hersteller

SIE

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Blitzenergie:

-99999 J

Stromaufnahme:

35...35 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtmittel:

Xenon

    Luce Flash Di Segnalazione

    La luce flash SIRIUS 8WD5 è progettata per fornire segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose, con elettronica flash integrata e un'efficace emissione luminosa.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Rosso
    • Tensione: AC 230 V
    • Diametro: 70 mm
    • Resistenza: Estremamente resistente a urti e vibrazioni
    • Tipologie di luce: Luce continua, lampeggiante, rotante e flash

    Benefici per il cliente:

    • Ottimale emissione luminosa laterale e verso l'alto grazie alla forma speciale.
    • Utilizzo in impianti esterni per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento.
    • Accessori disponibili inclusi piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo.
    • Modularità e funzionalità di comunicazione con le colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie