SIEMENS - SIE8WD53205AF BUILT-IN LUMINAIRE, BLUE - 8WD53205AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4011209919792
Artikelnummer
SIE8WD53205AF
Herstellernummer
8WD53205AF
Hersteller
SIE
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Stromart:
AC/DC
- Tipo: Luce fissa di segnalazione
- Elementi luminosi: LED integrato
- Colore: Blu
- Alimentazione: AC/DC 24 V
- Diametro: 70 mm
- Resistenza: Estremamente resistente a urti e vibrazioni
- Design: Emissione luminosa ottimale di lato e verso l'alto
- Opzioni disponibili: Luce continua, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori e tensioni
- Accessori: Piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
- Serie: Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con funzionalità di comunicazione
- Chiaramente visibili anche in ambienti difficili
- Facile integrazione in impianti di produzione
- Varietà di opzioni di segnalazione per diverse esigenze
- Modularità che consente personalizzazioni e adattamenti
- Affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali resistenti
Luce fissa di segnalazione
La luce fissa SIRIUS 8WD5 è progettata per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e negli impianti esterni, fornendo una chiara indicazione dello stato di funzionamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


