Startseite

SIEMENS - SIE8WD53205AB SEGN LUM LED FISSO ROSSO 24V UC - 8WD53205AB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD53205AB SEGN LUM LED FISSO ROSSO 24V UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

  • Leuchtmittel - LED

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209358218

Artikelnummer

SIE8WD53205AB

Herstellernummer

8WD53205AB

Hersteller

SIE

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED

Stromart:

AC/DC

Luce fissa di segnalazione 8WD53

La luce fissa di segnalazione è progettata per fornire un avviso visivo in condizioni ambientali gravose.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: luce fissa di segnalazione
  • LED integrato: rosso
  • Tensione: AC/DC 24 V
  • Diametro: 70 mm
  • Modello: SIRIUS 8WD53

Vantaggi per il cliente:

  • Adatta per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione.
  • Estremamente resistente a urti e vibrazioni.
  • Emissione luminosa ottimale sia lateralmente che verso l'alto.
  • Disponibile in diverse configurazioni: luce continua, lampeggiante, rotante e flash.
  • Accessorio fornibile: piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo.
  • Colonnine di segnalazione modulari con funzionalità di comunicazione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie