Startseite

SIEMENS - SIE8WD53200CD SEGNALAT LUM LAMP GIALLO 24V UC - 8WD53200CD

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD53200CD SEGNALAT LUM LAMP GIALLO 24V UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Einbau

  • Blitzenergie - -99999 J

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209279544

Artikelnummer

SIE8WD53200CD

Herstellernummer

8WD53200CD

Hersteller

SIE

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Einbau

Blitzenergie:

-99999 J

Stromaufnahme:

0.125...0.125 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Kontakt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtmittel:

Xenon

luce flash di segnalazione, con elettronica flash integrata, giallo, DC 24 V, diametro 70 mm Luce flash SIRIUS 8WD53 incl. elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con funzionalità di comunicazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie