SIEMENS - SIE8WD53001AE SEGNALAT LUM FISSO TRASP - 8WD53001AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC/DC
Leistung - 5 W
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - farblos
Packung
1 ST
EAN
4011209358270
Artikelnummer
SIE8WD53001AE
Herstellernummer
8WD53001AE
Hersteller
SIE
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
5 W
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Einbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
sonstige
luce fissa di segnalazione, trasparente, AC/DC 12-230 V, diametro 70 mm Luce fissa SIRIUS 8WD53 senza elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dellostato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con funzionalità di comunicazione.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


