SIEMENS - SIE8WD53001AD SEGNALAT LUM FISSO GIALLO - 8WD53001AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209358287
Artikelnummer
SIE8WD53001AD
Herstellernummer
8WD53001AD
Hersteller
SIE
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Leistung:
5 W
Fassung:
BA15d
- Colore: giallo
- Tipo di corrente: AC/DC 12-230 V
- Diametro: 70 mm
- Resistenza a urti e vibrazioni
- Emissione luminosa ottimale laterale e verso l'alto
- Disponibile in forme di luce continua, lampeggiante, rotante e flash
- Accessori disponibili: piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
- Ideale per l'uso in ambienti esterni e condizioni gravose
- Facilita la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento
- Modularità e funzionalità di comunicazione integrate
- Adattabilità a diversi sistemi di avviso grazie alla varietà dilampade disponibili
Luce fissa di segnalazione
La luce fissa SIRIUS 8WD5 è progettata per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose, assicurando una comunicazione efficace dello stato di funzionamento nei impianti di produzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


