SIEMENS - SIE8WD53001AC SEGNALAT LUM FISSO VERDE - 8WD53001AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - grün
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209358294
Artikelnummer
SIE8WD53001AC
Herstellernummer
8WD53001AC
Hersteller
SIE
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Leistung:
5 W
Fassung:
BA15d
- Tipo: Luce fissa di segnalazione
- Colore: Verde
- Tensione: AC/DC 12-230 V
- Dimensione: Diametro 70 mm
- Resistenza: Estremamente resistente a urti e vibrazioni
- Funzionalità: Disponibilianche lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori
- Accessori: Piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
- Modularità: Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD modulari con funzionalità di comunicazione
- Visibilità ottimale: La forma speciale consente un'emissione luminosa ottimale di lato e verso l'alto.
- Adatta a diversi ambienti grazie alla resistenza agli agenti esterni.
- Possibilità di personalizzazione con vari accessori per soddisfare diverse esigenze.
- Supporto per diverse tensioni e tipi di emissione luminosa.
Luce fissa di segnalazione
La luce fissa SIRIUS 8WD5 è progettata per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti all'aperto, garantendo resistenza a urti e vibrazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


