Startseite

SIEMENS - SIE8WD53001AB SEGNALAT LUM FISSO ROSSO - 8WD53001AB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD53001AB SEGNALAT LUM FISSO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209358300

Artikelnummer

SIE8WD53001AB

Herstellernummer

8WD53001AB

Hersteller

SIE

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Leistung:

5 W

Fassung:

BA15d

    Luce fissa di segnalazione

    La luce fissa SIRIUS 8WD5 è progettata per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose, garantendo una resistenza eccezionale a urti e vibrazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Rosso
    • Alimentazione: AC/DC 12-230 V
    • Diametro: 70 mm
    • Resistente a urti e vibrazioni
    • Emissione luminosa ottimale laterale e verso l'alto
    • Disponibile in diverse configurazioni: luce continua, lampeggiante, rotante e flash
    • Accessori disponibili: piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
    • Funzionalità modulare e di comunicazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Ideale per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento negli impianti di produzione
    • Versatilità di utilizzo grazie alle diverse opzioni di configurazione e colore
    • Affidabilità in condizioni difficili, aumentando la sicurezza operativa
    • Facilità di installazione e integrazione grazie agli accessori disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie