Startseite

SIEMENS - SIE8WD46135JH47 ELECTRON. CONFIGURABLE SIGNALING COLUMN - 8WD46135JH47

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 1000000

  • Montageart - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621096384

Artikelnummer

SIE8WD46135JH47

Herstellernummer

8WD46135JH47

Hersteller

SIE

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

1000000

Montageart:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

ja

    Colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente

    Colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente SIRIUS 8WD4 per la segnalazione visiva e/o acustica anche in condizioni ambientali gravose.

    Dettagli tecnici:

    • IO-Link e connettore M12 a 4 poli.
    • Disponibile con 9 o 15 segmenti LED, con e senza funzione acustica.
    • Intensità acustica fino a 105 dB per tipo di segnale e volume.
    • Configurazione flessibile deisegmenti LED per colore e comportamento luminoso.
    • Design industriale robusto, idoneo a condizioni estreme (IP66, IP69K).
    • Montaggio senza attrezzi speciali e senza onere di cablaggio.

    Vantaggi per i clienti:

    • Parametrizzazione adattabile a requisiti mutati in qualsiasi momento.
    • Preconfigurazione già inclusa per una facile installazione.
    • Applicazione versatile sia in ambienti interni che esterni.
    • Opzioni di montaggio flessibili con accessori disponibili.
    • Design moderno che integri bene in vari contesti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie