Startseite

SIEMENS - SIE8WD46135HH47 ELECTRON. CONFIGURABLE SIGNALING COLUMN - 8WD46135HH47

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 1000000

  • Montageart - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621096377

Artikelnummer

SIE8WD46135HH47

Herstellernummer

8WD46135HH47

Hersteller

SIE

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

1000000

Montageart:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

nein

colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente , IO-Link, 9 segmenti, senza acustica, connettore M12, a 4 poli per la segnalazione visiva e/o acustica anche in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente interno ed esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione La colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente consente la parametrizzazione flessibile dei singoli segmenti LED. Si possono impostare il colore e il numero di livelli, lintensità luminosa nonché il comportamento luminoso, ad es. come luce fissa, lampeggiante, flash o rotante. Nel caso delle colonnine di segnalazione con funzione acustica, questa può variare fino a 105 dB per tipo di segnale e volume. La colonnina di segnalazione può essere montata senza attrezzi speciali e onere di cablaggio. La configurazione è adattabile a requisiti mutati senza necessità di conversione, in ogni momento tramite IO-Link o un connettore M12. Il design industriale moderno e allo stesso tempo robusto ne consente limpiego anche in condizioni estreme (IP66, IP69K). Queste colonnine di segnalazione vengono fornite già preconfigurate. Sono disponibili con 9 o 15 segmenti LED, con e senza funzione acustica, nonché con IO-Link oppure collegamento 24 V convenzionale. Come accessori opzionali sono ordinabili diverse esecuzioni di basi, steli nonché basi angolari per montaggio a parete. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie