SIEMENS - SIE8WD46135HH37 ELECTRON. CONFIGURABLE SIGNALING COLUMN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 1000000
Packung
1 ST
EAN
4047621096353
Artikelnummer
SIE8WD46135HH37
Herstellernummer
8WD46135HH37
Hersteller
SIE
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
1000000
colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente convenzionale, 9 segmenti, senza acustica, connettore M12, a 8 poli Colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente SIRIUS 8WD4 per la segnalazione visiva e/o acustica anche in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente interno ed esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. La colonnina di segnalazione configurabile elettronicamente consente la parametrizzazione flessibiledei singoli segmenti LED. Si possono impostare il colore e il numero di livelli, lintensità luminosa nonché il comportamento luminoso, ad es. come luce fissa, lampeggiante, flash o rotante. Nel caso delle colonnine di segnalazione con funzione acustica, questa può variare fino a 105 dB per tipo di segnale e volume. La colonnina di segnalazione può essere montata senza attrezzi speciali e onere di cablaggio. La configurazione è adattabile a requisiti mutati senza necessità di conversione, in ogni momento tramite IO-Link o un connettore M12. Il design industriale moderno e allo stesso tempo robusto ne consente limpiego anche in condizioni estreme (IP66, IP69K). Queste colonnine di segnalazione vengono fornite già preconfigurate. Sono disponibili con 9 o 15segmenti LED, con e senza funzione acustica, nonché con IO-Link oppure collegamento 24 V convenzionale. Come accessori opzionali sono ordinabili diverse esecuzioni di basi, steli nonché basi angolari per montaggio a parete. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.