Startseite

SIEMENS - SIE8WD44586XD LED BA15D GIALLA 230V AC - 8WD44586XD

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD44586XD LED BA15D GIALLA 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Farbe - gelb

  • Lampenform - Linsen-Form

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209504769

Artikelnummer

SIE8WD44586XD

Herstellernummer

8WD44586XD

Hersteller

SIE

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Farbe:

gelb

Lampenform:

Linsen-Form

    Led, attacco BA 15d, giallo, AC 230 V

    Accessori per colonnine di segnalazione, ideali per offrire una visibilità chiara in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco BA 15d
    • Colore: giallo
    • Tensione: AC 230 V
    • Diametro: 50 mm e 70 mm
    • Modulari e con capacità di comunicazione
    • Design moderno

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione sulle colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
    • Visibilità ottimale grazie al colore giallo
    • Adatto per ambienti industriali grazie alla tensione di 230 V
    • Design moderno che si integra facilmente in vari spazi di lavoro

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie