SIEMENS - SIE8WD44586XB LED BA15D ROSSA 230V AC - 8WD44586XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Farbe - rot
Lampenform - Linsen-Form
Packung
1 ST
EAN
4011209504783
Artikelnummer
SIE8WD44586XB
Herstellernummer
8WD44586XB
Hersteller
SIE
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Farbe:
rot
Lampenform:
Linsen-Form
- Colore: Rosso
- Attacco: BA 15d
- Tensione: AC 230 V
- Diametro: 50 mm e 70 mm
- Tipo: Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
- Design moderno e attraente per l'installazione in diversi ambienti.
- Modularità per una facile integrazione nei sistemi esistenti.
- Alta visibilità grazie al colore rosso luminoso.
LED, attacco BA 15d, rosso, AC 230 V
Accessori per colonnine di segnalazione, progettati per offrire un design moderno e modularità con capacità di comunicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


