SIEMENS - SIE8WD44505BC COL.LUM.LED LAMP. VERDE 230V AC - 8WD44505BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - grün
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209902411
Artikelnummer
SIE8WD44505BC
Herstellernummer
8WD44505BC
Hersteller
SIE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
grün
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Colore: Verde
- Tensione: AC 230 V
- Diametro: 70 mm
- Grado di protezione elevato per resistenza a urti e vibrazioni
- Attacco a baionetta per semplice montaggio e rapida sostituzione
- Disponibile in diverse configurazioni di luce (fissa, lampeggiante, rotante, flash)
- Possibilità di comunicazione con IO-Link o AS-Interface
- Accessori inclusi: basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED, adattatori stelo
- Facilita il controllo di processi complessi con opzioni di segnalazione visuale e acustica
- Supporta l'integrazione in sistemi modulari per massima versatilità
- Robustezza e affidabilità in ambienti industriali difficili
- Ottima distribuzione della luce grazie all'uso di più LED in un modulo luminoso
- Design moderno per un'installazione estetica e funzionale
Elemento luminoso lampeggiante
Questo elemento luminoso lampeggiante con LED integrato è progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, adatto per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


