SIEMENS - SIE8WD44505BB COL.LUM.LED LAMP. ROSSO 230V AC - 8WD44505BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209902404
Artikelnummer
SIE8WD44505BB
Herstellernummer
8WD44505BB
Hersteller
SIE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Colore: Rosso
- Tensione: AC 230 V
- Diametro: 70 mm
- Grado di protezione elevato per resistenza a urti e vibrazioni
- Montaggio semplice con attacco a baionetta
- Disponibile in diverse configurazioni: luce fissa, lampeggiante, rotante, flash
- Opzioni di comunicazione: IO-Link oppure AS-Interface
- Vari accessori disponibili: basi, steli, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
- Facilità di montaggio e sostituzione grazie al sicuro attacco a baionetta.
- Resistenza estrema ad ambienti industriali.
- Distribuzione ottimale della luce attraverso multiple LED in un modulo luminoso.
- Design modulare che si adatta a diverse esigenze e applicazioni.
Elemento luminoso lampeggiante
Il prodotto è un elemento luminoso lampeggiante con LED integrato, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, utile per applicazioni industriali e per il controllo di processi complessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


