SIEMENS - SIE8WD44505AE COL.LUM.LUCE FISSA LED TRASP.230V - 8WD44505AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209497344
Artikelnummer
SIE8WD44505AE
Herstellernummer
8WD44505AE
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


