Startseite

SIEMENS - SIE8WD44405BD COL.LUM.LED LAMP. GIALLO 115V AC - 8WD44405BD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - gelb

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209902374

Artikelnummer

SIE8WD44405BD

Herstellernummer

8WD44405BD

Hersteller

SIE

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

gelb

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elemento luminoso lampeggiante

    Questo dispositivo è un elemento luminoso lampeggiante con LED integrato, progettato per segnalazione e allerta in contesti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di luce: Luce lampeggiante
    • Colore: Giallo
    • Tensione: AC 115 V
    • Diametro: 70 mm
    • Grado di protezione: Elevato, resistente a urti e vibrazioni
    • Montaggio: Attacco a baionetta per facile installazione e sostituzione
    • Opzioni disponibili: Diverse lampade e accessori per personalizzazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Design modulare per colonnine luminose e di segnalazione
    • Adatto per l'impiego in ambienti industriali e processi complessi
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'uso di più LED
    • Disponibile in diverse misure e con capacità di comunicazione tramite IO-Link o AS-Interface

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie