Startseite

SIEMENS - SIE8WD44400CD COL. LUM. FLASH GIALLO 115V AC - 8WD44400CD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209497139

Artikelnummer

SIE8WD44400CD

Herstellernummer

8WD44400CD

Hersteller

SIE

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elemento luce flash

    Luces flash SIRIUS 8WD4 con elettronica flash integrata, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Giallo
    • Tensione: AC 115 V
    • Diametro: 70 mm
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale
    • Resistenza: Robusti apparecchi resistenti a urti e vibrazioni
    • Attacco: Sicuro a baionetta per montaggio semplice e rapida sostituzione
    • Tipologie disponibili: Luce fissa, lampeggiante, rotante e flash
    • Opzioni di comunicazione: IO-Link oppure AS-Interface
    • Distribuzione ottimale della luce tramite più LED

    Vantaggi per il cliente:

    • Design modulare per ampia personalizzazione delle colonnine luminose
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie all'attacco a baionetta
    • Varietà di opzioni di illuminazione per diverse applicazioni di segnalazione
    • Supporto per accessori come basi, steli e adattatori per un utilizzo versatile
    • Affidabilità e durata in ambienti industriali difficili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie